EATON MANIFACTURING - EAO010343 DILEM-01-G(24VDC) MINICONT POT 4 KW - 010343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015080103431
Codice prodotto
EAO010343
Cod. produttore
010343
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.7 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
6.6 A



