EATON MANIFACTURING - EAO014830 D125-CI23 COPERCHIO TRASPARENTE - 014830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 188 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080148302
Codice prodotto
EAO014830
Cod. produttore
014830
Produttore
EAO
Larghezza:
188 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
0
Con ingresso cavi:
no


