AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO044092 CU20X5 SBARRE DI RAME - 044092

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO044092 CU20X5 SBARRE DI RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080440925

Codice prodotto

EAO044092

Cod. produttore

044092

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

250 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1500 mm

Superficie:

Stagnato

Flessibile:

no

Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x5mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=250A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x5 + 1x 20x10