AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO044880 VHG50-CI PROLUNGA MANIGLIA - 044880

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO044880 VHG50-CI PROLUNGA MANIGLIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - Altri

  • Foro quadrato - Altri

  • Lunghezza - 60 mm

  • Isolamento 1000 V -

  • Misure di collegamento - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080448808

Codice prodotto

EAO044880

Cod. produttore

044880

Produttore

EAO

Dimensione dell'attacco:

Altri

Foro quadrato:

Altri

Lunghezza:

60 mm

Isolamento 1000 V:

Misure di collegamento:

50 mm

Testato secondo ISO 3316:

no

Prolungamento per maniglia custodia CI, allunga la maniglia HG-CI di 50mm, montabile su tutti i coperchi D200-CI…, sono necessari 4 pezzi per custodia eccezione CI48 = 6 pez., RAL 7032