AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO044948 B3.1/5-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 044948

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO044948 B3.1/5-PKZ0 SBARRETTE PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 264 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080449485

Codice prodotto

EAO044948

Cod. produttore

044948

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

264 mm

Adatto per numero di dispositivi:

5

Passo modulare:

54 mm

Larghezza in numero di moduli:

14.5

Sezione:

0 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Nero

Tensione nominale di picco:

6 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 5 PKZM0-... con contatti ausiliari o segnalatori di sgancio montati a destra, lunghezza 261mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A