EATON MANIFACTURING - EAO050075 ZW7-630 REL+ TERMICO AVVIAM. PESANTE - 050075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 420...630 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Installazione separata
Classe di intervento - Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015080500759
Codice prodotto
EAO050075
Cod. produttore
050075
Produttore
EAO
Intervallo di corrente regolabile:
420...630 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Classe di intervento:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


