EATON MANIFACTURING - EAO054744 T3-6-15866/E COMMUTATORE A CAMME - 054744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Invertitore di marcia per motori Dahlander
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080547440
Codice prodotto
EAO054744
Cod. produttore
054744
Produttore
EAO
Modello:
Invertitore di marcia per motori Dahlander
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
12 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
23.7 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


