AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO058771 DILEEM-01(230V50/60HZ) MINICONT POT 3 KW - 058771

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080516330

Codice prodotto

EAO058771

Cod. produttore

058771

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

22 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

2.2 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6.6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

5 A

Contattore di potenza, secondo IEC/EN60947, 3 poli, con collegamenti a vite, espandibile con max 4 contatti ausiliari, con 1 contatto ausiliario come contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 7 milioni di manovre, meccanica, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, circuiti di protezione, ponti di stella, connettore in parallelo, kit per cablaggio, interblocco meccanico