AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO067330 T0-2-15403/E COMMUTATORE A CAMME - 067330

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO067330 T0-2-15403/E COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080673309

Codice prodotto

EAO067330

Cod. produttore

067330

Produttore

EAO

Tipo di interruttore:

Interruttore

Numero di poli:

3

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipo di dispositivo:

Apparecchio da incasso

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Dimensione della piastra frontale:

48x48 mm

Idoneo per montaggio frontale:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Larghezza in numero di moduli:

0

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).