EATON MANIFACTURING - EAO073187 A-PKZ0(230V50HZ) SGANC LANCIO CORR PKZ0 - 073187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015080731870
Codice prodotto
EAO073187
Cod. produttore
073187
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


