EATON MANIFACTURING - EAO074854 PEN43RS33 BARRA COLLETTRICE - 074854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Corrente nominale - 63 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Sezione conduttore, ingresso - 2.5...35 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080748540
Codice prodotto
EAO074854
Cod. produttore
074854
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Vite
Corrente nominale:
63 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Sezione conduttore, ingresso:
2.5...35 mm²
Contatti protetti:
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
5
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
no
Sezione conduttore, uscita:
1.5...16 mm²
Larghezza:
375 mm
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
no
Profondità:
50 mm
Sezione conduttore, ingresso AWG:
14...14
Sezione conduttore, uscita AWG:
16...16
Altezza:
50 mm