EATON MANIFACTURING - EAO078896 CI48-200 CUSTODIACOMP IP65 375L 750H 200 - 078896

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 750 mm
Larghezza - 375 mm
Profondità - 225 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080788966
Codice prodotto
EAO078896
Cod. produttore
078896
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
750 mm
Larghezza:
375 mm
Profondità:
225 mm
Larghezza in numero di moduli:
17
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
1600 A
Numero di moduli:
1
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
200 mm
Profondità interna:
200 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
6 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
6 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
6
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Altri
Superficie:
Altri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
sì