EATON MANIFACTURING - EAO079336 AK16 MORSETTO - 079336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 3...3 mm
Adatto per - Altri
Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm
Sezione max. del conduttore - 16 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 63 A
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080793366
Codice prodotto
EAO079336
Cod. produttore
079336
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
3...3 mm
Adatto per:
Altri
Larghezza sbarre collettrici:
10...10 mm
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
63 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
10 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no


