EATON MANIFACTURING - EAO081984 SS5-ID0750 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM - 081984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 750 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080819844
Codice prodotto
EAO081984
Cod. produttore
081984
Produttore
EAO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
750 mm
Colore:
Nero
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
750 mm
Carico max.:
250 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


