AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO082881 CL-PKZ0 MODULO LIMITATORE - 082881

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO082881 CL-PKZ0 MODULO LIMITATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potenza apparente massima - 0 VA

  • Limitatore di corrente in caso di corto circuito -

  • Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080828815

Codice prodotto

EAO082881

Cod. produttore

082881

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potenza apparente massima:

0 VA

Limitatore di corrente in caso di corto circuito:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Limitatore di corrente a 3 poli, installabile nella base per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZM0, PKZM4, PKZM01, ue = 690 V, iu = 63 A