AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO083094 ETS4-VS3 MODULO AMPLIFICATORE - 083094

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO083094 ETS4-VS3 MODULO AMPLIFICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Installazione separata

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080830948

Codice prodotto

EAO083094

Cod. produttore

083094

Produttore

EAO

Tipo di installazione:

Installazione separata

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con circuito di protezione integrato:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Relè Interface per il comando senza cavi di contattori di grandi dimensioni