EATON MANIFACTURING - EAO084357 SS5-ID1125 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM - 084357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 1125 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080843573
Codice prodotto
EAO084357
Cod. produttore
084357
Produttore
EAO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
1125 mm
Colore:
Nero
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1125 mm
Carico max.:
375 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


