AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO089085 K150/1 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 089085

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO089085 K150/1 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080890850

Codice prodotto

EAO089085

Cod. produttore

089085

Produttore

EAO

Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=250 A, poli=1, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido e cavo circolare in alluminio rigido, cavo a settori rigido=1x35-150 o 2x16-70 o cavo a settori in alluminio rigido=1x50-120 o 2x35-50. Altro lato: barra in Cu 1x(4x16x0.8) fino a 2x(6x16x0.8) o barra in Cu=18x4 mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente