EATON MANIFACTURING - EAO089087 D200-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA - 089087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 375 mm
Altezza - 375 mm
Profondità - 150 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080890874
Codice prodotto
EAO089087
Cod. produttore
089087
Produttore
EAO
Larghezza:
375 mm
Altezza:
375 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
0
Con ingresso cavi:
no