AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO095813 T0-3-8007/E COMM. A CAMME VOLTMETRICO

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO095813 T0-3-8007/E COMM. A CAMME VOLTMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080958130

Codice prodotto

EAO095813

Cod. produttore

095813

Produttore

EAO

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP65

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).