EATON MANIFACTURING - EAO098470 U-CI45X BASE PER CUSTODIA X - 098470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 500 mm
Larghezza - 375 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080984702
Codice prodotto
EAO098470
Cod. produttore
098470
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
500 mm
Larghezza:
375 mm
Profondità:
120 mm
Larghezza in numero di moduli:
17
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
Altri
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
1600 A
Numero di moduli:
1
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
200 mm
Profondità interna:
100 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
9 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
6 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Altri
Superficie:
Altri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
sì


