AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNV1001-CSA CONTATTO ALTA SICUREZZA - 1001-CSA

copiacopia
MENVIER CSA SRL - MNV1001-CSA CONTATTO ALTA SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934900303

Codice prodotto

MNV1001-CSA

Cod. produttore

1001-CSA

Produttore

MNV

Contatto magnetico ad elevato livello di sicurezza per installazioni a vista in ambienti interni. Caratteristiche : • Certificato secondo EN50131-2-6 • Montaggio a vista in interni • In alluminio anodizzato • Adatto per infissi di qualsiasi materiale • Connessione a filo • Protetto contro effrazioni di diverso genere. Versione triplo bilanciamento.