EATON MANIFACTURING - EAO100784 NZM3-XK22X21 MORSETTI ALLACCIAMENTO - 100784

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Adatto per numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015081006847
Codice prodotto
EAO100784
Cod. produttore
100784
Produttore
EAO
Modello:
Altri
Adatto per numero di poli:
3
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Solo in combinazione con le piastre di collegamento allargate NZM3(-4)-XKV70. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0,75-2.5mm 2 o 2x0,75-1.5mm 2 conduttori in rame. Utilizzabile per: NZM3, PN3, N(S)3


