AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO101451 BBA0-25 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 25A - 101451

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO101451 BBA0-25 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 1 guida DIN

  • Tipo di collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 12

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Larghezza adattatore - 45 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081013715

Codice prodotto

EAO101451

Cod. produttore

101451

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

1 guida DIN

Tipo di collegamento elettrico:

3 conduttori AWG 12

Corrente nominale In:

25 A

Larghezza adattatore:

45 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

35 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, una guida DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG12 / 4mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZM0, PKE e avviatore diretto/ MSC-D(E)(A) con contattore di potenza da DILM7 a DILM15, corrente nominale d'impiego: 25A