AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO101459 BBA4L-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63 - 101459

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO101459 BBA4L-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN

  • Tipo di collegamento elettrico - Tondino

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Larghezza adattatore - 55 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081013791

Codice prodotto

EAO101459

Cod. produttore

101459

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

2 guide DIN

Tipo di collegamento elettrico:

Tondino

Corrente nominale In:

63 A

Larghezza adattatore:

55 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

35 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

Adattatore per sbarre 55mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG8 / 10mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per avviatore diretto con PKZM4 / PKE65 con contattore di potenza DILM40 fino a DILM65, corrente nominale d'impiego: 63A