EATON MANIFACTURING - EAO101481 BBA0-25/2TS ADAT. UNIV. SIST. SBARRE 3P - 101481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In - 25 A
Larghezza adattatore - 45 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081014019
Codice prodotto
EAO101481
Cod. produttore
101481
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico:
3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In:
25 A
Larghezza adattatore:
45 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
35 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm


