EATON MANIFACTURING - EAO101623 Z-MG/WAS-100 TA PRIM.100A -30X10MM - 101623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081015153
Codice prodotto
EAO101623
Cod. produttore
101623
Produttore
EAO
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
0 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
0...30.7 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...23.6 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1