AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO101626 Z-MG/WAS-200 TA PRIM.200A -30X10MM - 101626

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO101626 Z-MG/WAS-200 TA PRIM.200A -30X10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081015184

Codice prodotto

EAO101626

Cod. produttore

101626

Produttore

EAO

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

0 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

0...30.7 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

0...23.6 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Schienen-Messwandler, wandeln hohe Netzströme auf genormte Messströme um, Stromwandler vermeiden hohe Kosten beim Anschluss und bei der Verlegung von Stromschienen, empfohlen ab 40 A, Genauigkeitsklassen: Klasse 0,5: für genaue Messungen und geeichte kWh-Zähler, Klasse 1: für allgemeine Messungen und ungeeichte kWh-Zähler, Klasse 3: für grobe Messungen, Relais und zum Schutz, bei mehrmaliger Umwicklung des Primärkabels um den Stromwandler erhalten Sie mit jeder Umwicklung die Hälfte des Primärstromes, wobei die Leistung und Klasse unverändert bleiben