AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO102036 FAZ-XAA-NA110-415VAC BOB. 110-415V UL/CS - 102036

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO102036 FAZ-XAA-NA110-415VAC BOB. 110-415V UL/CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081019274

Codice prodotto

EAO102036

Cod. produttore

102036

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

1

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

Fernauslöser zur nachträglichen Montage an FAZ-NA, zusätzliche Montage von Standard-Hilfsschalter möglich, Stellungsanzeige rot/grün