AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO103033 NZMN1-S33-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 33A

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO103033 NZMN1-S33-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 33A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 264...462 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081028726

Codice prodotto

EAO103033

Cod. produttore

103033

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0...0 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

264...462 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

33 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Larghezza:

90 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

88 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

165.5 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S..CNA coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per l'impiego in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Note: L'interruttore è conforme alle norme UL/CSA e IEC. I valori del potere di'interruzione IEC sono posti sulla targhetta dati macchina.