AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO104555 NZM2-XAD250 ADATTATORE NZM2 250A UL508 - 104555

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO104555 NZM2-XAD250 ADATTATORE NZM2 250A UL508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Larghezza adattatore - 106 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081043736

Codice prodotto

EAO104555

Cod. produttore

104555

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Corrente nominale In:

250 A

Larghezza adattatore:

106 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

30 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

Adattatore per sbarre omologato per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N, per il montaggio sporgente su sbarre piatte in rame 12-30x5-10, doppio e triplo profilo a T, corrente nominale d'impiego Ie=250A, utilizzabile per NZM2, PN2, N(S)2, larghezza di adattamento=106mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC, collegamento a vite sulla sbarra collettrice 5mm o spessore 10mm, collegamento superiore o inferiore, ruotando l'adattatore, resistente fino a 120 °C, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, numero di poli=a 3 poli, interasse sbarre=60mm, utilizzabile in interazione con il sistema di sbarre di distribuzione SASY 60i, approvato UL