AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO104901 Z-EK/35/UL MORSETTO DI ALIMENTAZIONE 35M - 104901

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO104901 Z-EK/35/UL MORSETTO DI ALIMENTAZIONE 35M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 0 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081047116

Codice prodotto

EAO104901

Cod. produttore

104901

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

0...0 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

0...0 mm

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

0 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

0 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetti di alimentazione, 2.5-35 mm²