AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO106137 PKZ0-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO - 106137

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO106137 PKZ0-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile - no

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081059072

Codice prodotto

EAO106137

Cod. produttore

106137

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

no

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Türkupplungsgriff m. NA-Funk. MCC 90grd, für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKZM0