AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO106172 CMD(220-240VAC) RELE MONITAR. CONTATTI

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO106172 CMD(220-240VAC) RELE MONITAR. CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081059423

Codice prodotto

EAO106172

Cod. produttore

106172

Produttore

EAO

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

0 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Schützüberwachungsrelais für sichere Not-Halt Anwendungen bis zum Performance Level e. Überwacht das zuverlässige Schalten des Leistungsschützes. Reduziert Hauptstromverdrahtungsaufwand, spart redundanten Schützaufbau ein.