AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO106831 LS-XFG-ZBZ CHIAVE AZIONAM. PER LS ZBZ/X - 106831

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO106831 LS-XFG-ZBZ CHIAVE AZIONAM. PER LS ZBZ/X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Senza attuatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081065912

Codice prodotto

EAO106831

Cod. produttore

106831

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Senza attuatore

IEC EN 60947-5-1, IP65, omologazione dell'associazione di categoria GS-ET-19, apparecchio universale, attuatore per bloccoporta elettromagnetico, grazie agli affidabili sistemi di sicurezza ed interblocco delle porte di protezione, l'interruttore LS-ZBZ garantisce un elevato standard di sicurezza nella protezione delle persone e dei processi. L'LS-ZBZ lavora secondo due principi di funzionamento: con interblocco magnetico o con interblocco a molla. L'interblocco a molla è il sistema ideale per una buona protezione personale. Il sistema garantisce la chiusura delle porte anche in caso di mancanza di corrente. In caso di emergenza, un dispositivo di blocco ausiliario consente di aprire la protezione. i sistemi d'interblocco magnetico trovano impiego nell'ambito della protezione personale e dei processi. In presenza di tensione, scatta l'interblocco della copertura di protezione, in caso di interruzione della tensione la zona protetta è direttamente raggiungibile. Con segnalazione separata della posizione della porta, adatti per elettronica secondo IEC/EN 61131-2