EATON MANIFACTURING - EAO107186 BBA-TP3/CU-BAND ALIM.800A X BAND 32X20X1 - 107186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Corrente nominale In - 800 A
Larghezza adattatore - 153 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069491
Codice prodotto
EAO107186
Cod. produttore
107186
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Corrente nominale In:
800 A
Larghezza adattatore:
153 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
30 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm


