AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO107247 NZM2-XRAV COMANDO POSTERIORE NERO - 107247

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO107247 NZM2-XRAV COMANDO POSTERIORE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081070206

Codice prodotto

EAO107247

Cod. produttore

107247

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für den direkten, rückseitigen Anbau des Schalters an die Seitenwand des Schaltschrankes oder Schaltschranktür. Rückseitige Schalterbetätigung durch Seitenwand oder Schaltschranktür. Für Schalter mit Kipphebel. Für einen erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite kann der IP2X Fingerschutz bestellt werden. Standard, schwarz/grau. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Verwendbar für: NZM2, N2, NS2, PN2