EATON MANIFACTURING - EAO109855 DILMP63(230V50HZ,240V60HZ) CONT. 4P 63A - 109855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 63 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081094233
Codice prodotto
EAO109855
Cod. produttore
109855
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
63 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
12 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22 kW
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
25 A


