EATON MANIFACTURING - EAO111018 ES4P-221-DRXX1 - 111018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Con uscita a relè - sì
Dispositivo di base - sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081105281
Codice prodotto
EAO111018
Cod. produttore
111018
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Con uscita a relè:
sì
Dispositivo di base:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Numero di ingressi analogici:
0
Corrente di commutazione:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite analogiche:
4
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi digitali:
14
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Con display:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Numero di altre interfacce hardware:
3
Con interfaccia ottica:
no
Temporizzato:
sì
Espandibile:
sì
Sostiene protocollo CAN:
no
Dispositivo di espansione:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Larghezza:
108 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Ridondanza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm


