AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO111715 CS-108/300 CASSA + PIASTRA 1000H 800L 30 - 111715

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO111715 CS-108/300 CASSA + PIASTRA 1000H 800L 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081112746

Codice prodotto

EAO111715

Cod. produttore

111715

Produttore

EAO

Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato conviti di arresto completamente in metallo, serratura ad asta a 3 punti con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ONcon serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.