EATON MANIFACTURING - EAO112442 DILM38-10(RDC24) CONT.POT. 18,5KW - 112442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...27 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081119981
Codice prodotto
EAO112442
Cod. produttore
112442
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...27 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
45 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.9 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15 A


