EATON MANIFACTURING - EAO112766 NZMN1-M80-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MOT - 112766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 63...80 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 640...1120 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015081123063
Codice prodotto
EAO112766
Cod. produttore
112766
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
63...80 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
640...1120 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Larghezza:
95 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
90 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
35 kA
Altezza:
201 mm