AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO114024 LS-XZS TESTINA FISS. CENTRALE FORO M18X1

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO114024 LS-XZS TESTINA FISS. CENTRALE FORO M18X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Senza attuatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081134465

Codice prodotto

EAO114024

Cod. produttore

114024

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Senza attuatore

Antriebskopf für LS-Titan Positionsschalter, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden.