EATON MANIFACTURING - EAO116308 EU5C-SWD-DP GATEWAY PROFIBUS DP PER SWD - 116308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Sostiene protocollo MODBUS - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081160488
Codice prodotto
EAO116308
Cod. produttore
116308
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Standard eGPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Standard LTE:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione di potenziale:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
127 mm


