EATON MANIFACTURING - EAO116650 BPZ-TA/2 COPPIA STAFFE REG. PROFONDIT? - 116650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 38 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 113 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081163953
Codice prodotto
EAO116650
Cod. produttore
116650
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
38 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
113 mm
Befestigungsturm BPZ-TA/2 zur Montage der DIN-Schienen (ohne BPZ-MSW); verstellbare Tiefe, höhenverstellbar in 12mm Schritten; Lieferumfang: 2 verstellbare Ecktürme, div. Montagezubehör


