EATON MANIFACTURING - EAO116893 XVTL-IC/BRA/SET STAFFE FIX XVTL-IC REG P - 116893

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolo di montaggio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081166336
Codice prodotto
EAO116893
Cod. produttore
116893
Produttore
EAO
Modello:
Angolo di montaggio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Profondità:
200 mm
Numero RAL:
0
Winkelset zur Befestigung von XVTL-IC, inklusive Montagematerial, Stahl, wird verwendet um die Montage von voll hohen und bereits bestückten Montageplatten XVTL-IC im XVTL zu erleichtern, mit direkter Befestigung am Rahmen


