EATON MANIFACTURING - EAO119034 CU-BAND10X24X1-BK BANDELLA FLEX 10X24X1 - 119034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 630 A
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 24 mm
Spessore della lamella - 1 mm
Spessore - 14 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081171712
Codice prodotto
EAO119034
Cod. produttore
119034
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio:
630 A
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
24 mm
Spessore della lamella:
1 mm
Spessore:
14 mm
Numero di lamelle:
10
Laminato:
sì
Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x24x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,


