EATON MANIFACTURING - EAO119888 NZM4-4-XKV2P KIT X N4-S1-DC FINO A 1250A - 119888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Adatto per numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4015081177363
Codice prodotto
EAO119888
Cod. produttore
119888
Produttore
EAO
Modello:
Altri
Adatto per numero di poli:
4
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für obere Schalterseite für 4-polige Schalter N..-S1-DC, die 2-polig für DC eingesetzt werden. Die Brücken schalten je 2 Strombahnen in Reihe. Einspeisung und Abgang unten oder oben frei wählbar. = 1250A: Für 65 °C Umgebungstemperatur Anschluss unten über Modulplatten NZM4-4-XKM2S-1600. Brückenbausatz mit Abdeckung Verwendbar für: N4-4-..S1-DC