AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO120939 PKZ-SOL30 INT. DI PROT. STRINGA 30A 900V - 120939

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO120939 PKZ-SOL30 INT. DI PROT. STRINGA 30A 900V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 0 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081187690

Codice prodotto

EAO120939

Cod. produttore

120939

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

30 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

0 kA

Numero di poli:

3

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

180...180 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Gli interruttori automatici di stringa PKZ-SOL costituiscono l'alternativa senza fusibili per la protezione dei moduli PV dalle correnti di cortocircuito. Grazie al range di intervento variabile possono essere regolati in modo ottimale in base all'effettiva corrente di cortocircuito di una stringa. Con lo sganciatore di minima tensione ritardato P-SOL-XUV, disponibile in via opzionale, è possibile una disinserzione da remoto, ad esempio in caso di intervento dei vigili del fuoco