EATON MANIFACTURING - EAO121085 M22-XAK11 ETICH. INT. EM. D90 D-GB-F-I - 121085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Lingua di stampa - Più di uno
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4015081189151
Codice prodotto
EAO121085
Cod. produttore
121085
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Lingua di stampa:
Più di uno
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
90 mm
Diametro esterno:
90 mm
Altezza:
1 mm
L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.


